トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの トーチ本体
トーキンの CO2トーチ
半自動トーチ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
定格電流(A)
500
ケーブル長(m)
6
適合ワイヤ径(Φmm)
(1.2、1.4)1.6
注文コード
34627699
品番
CSH-50-P-6
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・ケーブル長・適合ワイヤ径
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
6
定格電流(A)
500
適合ワイヤ径(Φmm)
(1.2、1.4)1.6
使用率(%)
CO2:60/MAG:35
質量(kg)
3.6(3m)
冷却方式
空冷
作業質量(kg)
1.7(1m)
関連資料:
(12.78MB)
注意
※ワイヤ送給装置別にアダプタが必要になります。