仕様自動メニュー数:34種類 ※1種類は庫内のお手入れをするためのメニューです
セット内容本体、角皿、取扱説明書(保証書)
色ブラック
電源(V)交流100
消費電力(W)レンジ:1380 、グリル:1370 、オーブン:1370
構造庫内:フラット式
コード長さ(m)約1.5
本体質量(kg)約14.6(付属品含まず)
センサー湿度センサー、温度センサー
周波数50/60Hz共用
温度調節範囲(℃)オーブン:発酵(30〜65 、100〜250 ※このオーブンレンジの210以上での運転時間は約3分間です。その後は自動的に200に切り換わります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法(約)44.0×37.9(ドアハンドルを含む42.5)×32.7、加熱室有効寸法(約)35.2×31.0×17.6、角皿36.2×28.6×2.2
高周波出力(W)レンジ:900 、600、500、200相当、100相当 定格高周波出力900は短時間高出力機能(最大約3分)であり、定格連続高周波出力は600です。600には自動的に切り換わります。
庫内容量(L)約20
年間消費電力量(kWh/年)70.2