※商品画像
雅
雅の トラック外装・ボディーパーツ
雅の トラック専用タイヤ・足回り
雅の ナットカバー・ナットキャップ
雅 オリジナル ラインナットキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
34628295
品番
MI-NCY3310CR
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
新構造!ナットのゆるみが目で見てわかるオリジナルラインナットキャップ
対応ネジ山ピッチ:12×1.25/※10×1.25/※8×1.28
※は付属の変換アダプター使用。
用途
対応ナット:ISO方式 33mm
高さ:約58mm
1パック入数:10個
色
クローム
注意
※意匠登録 第1765366号