ロックアウト用絶縁パドロック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34628347 品番J2705-RD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

吊径Φ4mmタイプ。
三重塗装で高耐腐食性に優れます。

用途ロックアウト 材質本体:PC+ABS、吊:ナイロン 全長(mm)87 質量(g)55 吊径(mm)4 キー2本付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする