内袋1000L 厚み0.15mm フレコン用内袋 底シールあり 10枚セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(10枚) 注文コード34630070 品番6300052906
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品は内容物が漏れないようにしっかりガードする、フレコン用内袋です。湿気などを嫌う内容物に最適です。

用途フレコンバッグの内袋に。 仕様ワンウェイタイプ 形状平袋 質量(kg)1枚あたり:1.4 透明 容量(L)1000 横×高さ(mm)1900×3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご使用は1回限りとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする