フレコンバック用荷札 A4 50枚セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(50枚) 注文コード34630149 品番6300052914
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品はPE(ポリエチレン)製の商品表示用のフレコンバッグ用荷札です。A4サイズの用紙が入ります。付属のひもでバッグのベルトに掛けてお使いください。

用途内容物の表記などに。 形状長方形 質量(kg)1枚あたり:0.1 透明 横×高さ(mm)240×350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はA4用紙がぴったり入るサイズの荷札となっています。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする