単品写真
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック輸送・運送用品
JB(日本ボデーパーツ工業)の 締具関連
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラックレール関連
ラッシングレール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
鉄(SS490)
注文コード
34630325
品番
1991000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(SS490)
長さ(mm)
200
ピッチ(mm)
50
表面処理
グレー塗装
取付穴
あり