一斗缶 天切り

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード34630709 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

収納や液体の混合など色々な場面でご利用いただける一斗缶タイプ。天切り仕様で段取り時間を短縮。角形でスタッキング性・省スペース性が高く、作業台上でも安定。

用途収納、保管、脱脂、浸漬、パーツ洗浄等 材質ティンフリースチール 厚さ(mm)本体:0.32、フタ:0.22 サイズ18L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×348 容器容量(L)18 表面仕上げクリアニス仕上げ
注意
※密閉容器ではありません。
※食品・飲料・衛生用途には使用しないでください。
※本来の用途以外でのご使用はお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
薬品を保存するため

へこみやすいのが難点ではありますが、使用用としては商品を入れるわけではないので問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする