3/22より値下げ!現場を応援
メイン画像
ベターパッケージズ
ベターパッケージズの テープカッター
ベターパッケージズの 電動テープカッター
ガムテープ繰出機BP755EJA(水のりガムテープ用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34630955
品番
BP:755EJA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
339,800
バスケットに入れる
環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。
長さ調節つまみで好みの長さのテープを繰り出します。
用途
軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。
付属品
電源ケーブル
トラスコ品番
248-6800
セット内容
本体
幅(mm)
267
色
グレー
高さ(mm)
230
奥行(mm)
534
電源(V)
100
消費電力(W)
400
対応
【テープ長さ】180m
電源コード(m)
1.8
使用テープ幅(mm)
38〜90
テープ長さ設定範囲(mm)
150〜1000
調節方式
ツマミ調節
最大テープ外径(Φmm)
190
注意
※OPPテープ・クラフト粘着テープは使用不可です。
※テープは別売りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません