TAN-736 回転腰掛け盤付き ガーデニングカート TASSCOM 34630998 TAN-736 回転腰掛け盤付き ガーデニングカート TASSCOM 34630998 TAN-736 回転腰掛け盤付き ガーデニングカート TASSCOM 34630998 TAN-736 回転腰掛け盤付き ガーデニングカート TASSCOM 34630998 TAN-736 回転腰掛け盤付き ガーデニングカート TASSCOM 34630998

回転腰掛け盤付き ガーデニングカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34630998 品番TAN-736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

低い場所の作業が楽になる、作業用腰掛台車です。
庭の草刈りや野菜や果物の収穫、自動車の洗車等、低い場所の作業に大変便利です。
座面が360°回転するので、常に座り心地が変わらずに、方向転換等に大変便利です。
座面の下が収納ボックスになっているので、園芸用品や工具、洗車用品等、作業に必要な小物が収納できます。
両サイドのポケットには、鎌や移植ゴテ等の小物が挿せておけるので、作業がスムーズに進みます。

用途ガーデニングに。 トラスコ品番533-3446 材質【本体】ポリプロピレン【タイヤ】ポリプロピレン 幅(mm)520 グリーン 高さ(mm)310 奥行(mm)275 容量(L)13.5 耐荷重(kg)80 キャスター径(Φmm)145 外寸法・高さ(mm)275 最大積載量(kg/台)80 外寸法・奥行(mm)310 外寸法・間口(mm)520 有効内寸法・間口(mm)420 有効内寸法・奥行(mm)195 有効内寸法・高さ(mm)165
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする