SBR-3005-4 モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V) スーパー工業 34631366 SBR-3005-4 モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V) スーパー工業 34631366 SBR-3005-4 モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V) スーパー工業 34631366 SBR-3005-4 モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V) スーパー工業 34631366 SBR-3005-4 モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V) スーパー工業 34631366 SBR-3005-4 モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V) スーパー工業 34631366

モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34631366 品番SBR-3005-4
参考基準価格(税別)¥484,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。
錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。
ブレーキ付の大型車輪付です。
移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。
外部からの吸水にも対応可能です。
衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。
別置きの水タンクからの吸水も可能です。
建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。

用途
建設機械・車輛洗浄に。
解体現場の粉塵抑制に。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064) トラスコ品番609-6550 幅(mm)528 高さ(mm)715 タイプモーター式 200V水タンク付 奥行(mm)947 電流(A)15.7(絶縁:F種) 電源(V)200 モーター出力(kW)3.7 起動形式直入れ(トグルスイッチ) 吐出圧力(MPa)5 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715 給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能) 水タンク容量(L)71 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする