スーパー工業
スーパー工業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
スーパー工業の 高圧洗浄機
エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34631436
品番
SER-1450-3
参考基準価格(税別)
¥2,100,000
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
小型で軽量な超高圧タイプです。
渇水停止装置をはじめ、循環水温度上昇停止装置を装備しています。
用途
仮設資材の洗浄に。
アスファルトフィニッシャの洗浄に。
とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
断熱材(スタイロフォーム)の除去に。
改修工事の外壁洗浄に。
資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。
敷鉄板の錆落としに。
圧力指定外壁洗浄の洗浄テストに。
土木工事用仮設配管の洗浄に。
コンクリートブロックの目粗しに。
付属品
噴射ガンASY 50MPa 800(04P52024)、噴口直射 1/4×1/8 MCMPΦ1.2Sa-S303(040002465)、高圧ホース 4RJ 1/4×20m 5+5 3/8ユニオン(04T2900112)、給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m P無(040000863)
トラスコ品番
663-0530
幅(mm)
780
高さ(mm)
925
奥行(mm)
840
回転数(min
-1
[r.p.m])
1655
燃料
無鉛ガソリン
排気量(mL)
688
吐出圧力(MPa)
50
連続使用時間(分)
満タン時:約108
燃料タンク容量(L)
12.8
エンジン形式
空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式
水道直結式
吐出水量(L/min)
15
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません