エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34631445 品番 J-FB#1
参考基準価格(税別)¥679,200 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。
切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。
工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。
脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。
コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。
内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。
工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。
機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。
ダイヤフラム循環式。
連続運転可能。

用途
工作機械の切削油の清掃・再利用に。
切削油と切粉を分離。
工作機械の清掃に。
食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。
山、川の水と汚泥の分離に。
汚物、汚水の分離・分別に。
機械を止めずに清掃作業したい時に。
工具寿命の向上に。
コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。
清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。
トラスコ品番353-8727 材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32) 幅(mm)300 高さ(mm)1030 タイプバックフィルタ 奥行(mm)390 フィルターバックフィルタ100メッシュ相当 最大真空圧(kPa)14 集じん量(L)7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする