曜日別特売
HAT-P35 Ken トルクコントロールオイルパルス HAT-Pシリーズ Sun Ken 34631576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAT-P35 Ken トルクコントロールオイルパルス HAT-Pシリーズ Sun Ken 34631576
HAT-P35 Ken トルクコントロールオイルパルス HAT-Pシリーズ Sun Ken 34631576

Ken トルクコントロールオイルパルス HAT-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送45日以内出荷とは
最大締付トルク(N・m)35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500
内容量1台注文コード34631576品番HAT-P35
参考基準価格(税別)¥306,100販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

従来の「インパクトレンチで締付+トルクテスターで確認」という二重の作業を一本化できます。
インパクトレンチでは「締めすぎ」が頻発し、「緩められない・ボルトが折れる」事象も発生するので上限・下限の締付力を±10%に行う「トルクコントロール」をお勧めします。
通信モデルもあり、締結結果を記録する「トレーサビリティー」対応です。
反力が少なく女性でも作業が苦にならないオイルパルスツールです。
軽量・コンパクトで狭所作業でもワークへのアクセスが容易で作業性が向上します。
反力のない、作業者の工具保持負荷による疲労を低減します。
締付結果は電気式自動停止機構のため、締付精度(+-10%)が高く、締付トルクの不足や拡大が防止できます。
専用プログラマーを接続して、簡易設定ができます。
LEDによりワークへの照明・締付結果の表示が可能です。

用途
ネジ・ボルト締付用
トラスコ品番552-5171材質SUS、アルミ、鋼、樹脂オレンジ無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500最大締付トルク(N・m)35差込角(HEX)9.5
注意
※バッテリー、充電器は別売りになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする