ボックスパレット標準型 1000×1200×500 1000kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34631610 品番1012-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)
折りたたみが簡単です。
積み重ねができ、スペースも節約できます。
丈夫で軽量です。
キャスターを取り付ければ運搬車にもなります。
フォークリフトによる荷役が容易にできます。

用途各種工場、作業現場に。 仕様【ゲート】全開 その他ネームプレートなし トラスコ品番201-9417 材質スチール ピッチ(mm)【網ピッチ】50×50 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×500 積載荷重(kg)1000 線径(Φmm)6 間口W×奥行D(mm)【フォーククリアランス】1079×757 脚高(mm)100 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1150×950×350 積載段数(段)4
注意
※段積み時のゲート開放は厳禁です。
※重量物のため車上渡しになります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする