※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テイモー
テイモーの 各種パレット
テイモーの メッシュパレット
”ボックスパレット”(クロムフリータイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34631619
品番
C-1010L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)
折りたたみが簡単です。
丈夫で軽量です。
用途
各種工場、作業現場に。
仕様
【ゲート】半開
トラスコ品番
795-4522
材質
スチール/【キャスター】ゴム
タイプ
キャスター付
ピッチ(mm)
【網ピッチ】50×100
間口W×奥行D×高さH(mm)
1050×1050×1103
積載荷重(kg)
700
線径(Φmm)
6
間口W×奥行D(mm)
【フォーククリアランス】449×583
キャスター径(Φmm)
Φ150
脚高(mm)
100
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
1000×1000×850
積載段数(段)
1
注意
※重量物のため車上渡しになります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません