※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

eG15x25Set-BU 再生PPバンド グリーンライトバンド(手締め用) ウッドプラスチックテクノロジー 34631680 eG15x25Set-BU 再生PPバンド グリーンライトバンド(手締め用) ウッドプラスチックテクノロジー 34631680

再生PPバンド グリーンライトバンド(手締め用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34631680 品番 eG15x25Set-BU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

プラスチック再生100%、CO2排出量70%減、バージン材より安価です。プラスチック資源循環を実現します。
国内工場での製造で安心の品質です。
エコマーク製品です。
使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。
バージン材より安価で提供可能です。
業界初、高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。
業歴57年国内工場での製造で安心の品質です。
経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。

用途荷物をまとめるなど梱包用に。 トラスコ品番534-8343 種別機械用/手締用:手締用 材質プラスチック再生100% 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.62 青系 高さ(mm)200 タイプeG15 長さ(m)1000 外形寸法(mm)350 エコマーク認定認定 引張強度(kg)130 紙管内径(mm)紙管無 破断伸度(%)25以下 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする