ESH12-BLU-10P 【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー 34631689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESH12-BLU-10P 【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー 34631689
ESH12-BLU-10P 【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー 34631689
ESH12-BLU-10P 【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー 34631689
ESH12-BLU-10P 【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー 34631689

【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)12
長さ(m)3000
引張強度(kg)90
内容量1セット(10巻)注文コード34631689品番ESH12-BLU-10P
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

お得な10巻セットです。
エコマーク製品です。
使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。
CO2排出量の70%削減、そしてプラスチック資源循環を実現します。
バージン材より安価で提供可能です。
業界初!高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。
業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。
経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。

用途荷物をまとめるなど梱包用に。トラスコ品番437-3480種別機械用/手締用:機械用材質プラスチック再生100%幅(mm)12厚さ(mm)0.57高さ(mm)200タイプeSH長さ(m)3000外形寸法(mm)430エコマーク認定認定引張強度(kg)90紙管内径(mm)200破断伸度(%)25以下グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする