※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESH15-BLU-10P 【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー 34631707 ESH15-BLU-10P 【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー 34631707 ESH15-BLU-10P 【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー 34631707 ESH15-BLU-10P 【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー 34631707

【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1セット(10巻) 注文コード 34631707 品番 ESH15-BLU-10P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

お得な10巻セットです。
エコマーク製品です。
使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。
CO2排出量の70%削減、そしてプラスチック資源循環を実現します。
バージン材より安価で提供可能です。
業界初!高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。
業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。
経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。

用途荷物をまとめるなど梱包用に。 トラスコ品番437-3473 種別機械用/手締用:機械用 材質プラスチック再生100% 幅(mm)15 厚さ(mm)0.57 高さ(mm)200 タイプeSH 長さ(m)2500 外形寸法(mm)430 エコマーク認定認定 引張強度(kg)90 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)25以下 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする