A4プラスチック引出し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34631741 品番 A4PT-209N
参考基準価格(税別)¥80,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

書類だけでなく、小物収納にも使用できます。
引き出し内部は、書類をファイルに入れたままでも収納できるゆったりサイズです。

用途
オフィスの書類や小物保管用。
学校での小物収納用。
付属品品名札 トラスコ品番250-8002 材質本体:スチール、引き出し:プラスチック オフィスホワイト 高さ(mm)880 タイプA4深型 奥行(mm)401 間口(mm)590 均等積載量(kg/段)3 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)54 引出し【深型(A4)】9 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)254×335×80
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする