良質空間
良質空間の 机上整理・収納用品
良質空間の レターケース
A4プラスチック引出し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34631768
品番
A4PT-218N
参考基準価格(税別)
¥101,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
書類だけでなく、小物収納にも使用できます。
引き出し内部は、書類をファイルに入れたままでも収納できるゆったりサイズです。
用途
オフィスの書類や小物保管用。
学校での小物収納用。
付属品
品名札
トラスコ品番
250-8008
材質
本体:スチール、引き出し:プラスチック
色
オフィスホワイト
高さ(mm)
880
タイプ
A4浅型
奥行(mm)
401
間口(mm)
590
均等積載量(kg/段)
2
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
72
引出し
【浅型(A4)】18
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
256×337×36
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません