※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
機長(mm)
1500
ローラー幅(mm)
245
ピッチ(mm)
25
注文コード
34632039
品番
MR20-240215
参考基準価格(税別)
¥122,100
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ローラー幅・ピッチ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用
用途
耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用
トラスコ品番
345-5388
材質
【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール
ピッチ(mm)
25
ローラー幅(mm)
245
機長(mm)
1500
肉厚(mm)
1.5
機高(mm)
63
ローラ径(Φmm)
20
機幅(mm)
305
許容荷重(N)
【フレーム】160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません