曜日別特売
MR20-500230 樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T 三鈴工機 34632355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台機長(mm)3000ローラー幅(mm)500ピッチ(mm)25注文コード34632355品番MR20-500230
参考基準価格(税別)¥273,500販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用

用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用トラスコ品番345-0646材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチールピッチ(mm)25ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.5機高(mm)63ローラ径(Φmm)20機幅(mm)560許容荷重(N)【フレーム】25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする