HZP-17 ハンドプレス(トグル式) 仲精機 34633999 HZP-17 ハンドプレス(トグル式) 仲精機 34633999 HZP-17 ハンドプレス(トグル式) 仲精機 34633999

ハンドプレス(トグル式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34633999 品番HZP-17
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25〜75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。

用途
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入。
薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ。
薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに。
マークなどの刻印に。
トラスコ品番463-3792 ストローク(mm)【推進】20 幅(mm)【コラム】150 寸法(mm)【オーバーハング】86 高さ(mm)【コラム】400【ヘッド移動】70〜200 奥行(mm)【コラム】260 推力(kN)14.70(1500kgf)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする