ハンドプレス(ラックピニオン式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34634008 品番NH1000
参考基準価格(税別)¥460,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
ダブルハンドルで高推力です。

用途圧入・裁断・刻印・塑性加工・かしめ加工・曲げ・打抜きに。 付属品高さ調整用レンチ その他【最大圧力】1000kg トラスコ品番249-3651 材質鋳物 ストローク(mm)30 幅(mm)【コラム】180 寸法(mm)【オーバーハング】105【レバー】460 高さ(mm)【コラム】540【ヘッド移動】80〜330 奥行(mm)【コラム】340【テーブル】120 テーブル寸法(mm)120 最大寸法(mm)【ラム下】80 推力(kN)10(1020kgf) 能力(kg)1000 ラック寸法(mm)187 穴径(mm)【テーブル】11 コレット径(Φmm)16
注意
※両手で使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする