三笠
三笠の 電動工具 本体
三笠の 電動工具攪拌機/バイブレーター
フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター”
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34634017
品番
UMF23(STD)
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。
アルミダイカスト製モーターケースです。
アース不要な二重絶縁構造です。
用途
石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。
トラスコ品番
409-3632
全長(mm)
1030
電源(V)
単相100
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
電源:5.5
振動部(直径×長さLmm)
23×180
振動数範囲(Hz)
200〜258
標準消費電力料金(円/h)
12.1
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません