オリオン機械
オイルフリー真空ベーンレスポンプ クロータイプKCP250EV01
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
34634087
品番
KCP250E-V-01
参考基準価格(税別)
¥1,260,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
高効率ロータを採用し、省エネルギーで大流量を実現します。
用途
電子部品工場。
製罐工場。
真空成形機。
押出成形機。
印刷製本用など。
トラスコ品番
257-2092
全長(mm)
1039、本体:1039
電源(V)
三相200/200・220
全幅(mm)
427
全高(mm)
715、本体:826
排気速度(L/min)
4300/5100(50/60Hz)
到達圧力(Pa)
90/94以上、90×10
3
/94×10
3
50/60Hz
騒音値(dB)
78/80
径(mm)
吸気口:Rp2
注意
※吸入気体は腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露がなく、塵埃の少ない常温常湿清浄空気を目安としてください。
※使用環境(吸入空気)条件は気温:0~40℃、湿度:常湿(65±20%)
※電源ケーブルは付属していません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません