三洋ライフ
三洋ライフの 接着剤
三洋ライフの ホットメルト接着剤
三洋ライフの グルーガン
コードレスホットメルトガン・アダプタセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
250
注文コード
34634175
品番
TB-TEC808
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリーを使用する事で長時間稼働を実現したコードレスガン。
軽量・小型設計のため、野外やはしごを使用する場所などでの軽作業に最適。
マキタ社製18Vバッテリー専用。
用途
屋外や電源の取れない倉庫内などでの作業に。
トラスコ品番
539-6925
長さ(mm)
270
幅(mm)
50
高さ(mm)
230
消費電力(W)
250
電源
MAKITA社製18Vバッテリー
設定温度(℃)
165・195
適合径(Φmm)
【スーパースティック】11.6
危険物の類別
非危険物
吐出能力(kg)
1.8/h
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません