ニッチュー
ニッチューの 研磨(空圧)
ニッチューの ブラスト研磨
プチブラストマシン サクション式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
34634218
品番
PM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。
環境問題にも配慮しています。
用途
PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。
PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。
仕様
圧力調整機能
トラスコ品番
464-0772
セット内容
噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実)
幅(mm)
458
高さ(mm)
392
奥行(mm)
358
電源(V)
100
容量(kg)
(研磨材容量目安)2
口径(mm)
ノズル:2
コンプレッサー
推奨:1馬力以上
使用空気圧(kg/cm
2
)
5
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません