藤本工業
藤本工業の カラーコーン・区画用品
藤本工業の ゲート
”仮設アルミゲート”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34634279
品番
ALG-20-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
第三者の侵入防止です。
支柱を中心に回転し車輛などの出入りに便利です。
用途
仮設の第三者現場進入禁止措置。
付属品
取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付
トラスコ品番
868-8524
セット内容
取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付
材質
アルミニウム(一部スチール部分あり)
幅(mm)
360〜3230
厚さ(mm)
ジャバラ25角:1.5
高さ(mm)
2100〜2000
全幅(mm)
3230
開口幅(mm)
3230
注意
※設置するときの支柱は現場で用意願います。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません