※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タニコー
タニコーの 収納・設備・保管・運搬用品
タニコーの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
タニコーの 本体/セット
ソリッドエレファントシェルフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34634401
品番
NS-TES-19-4661
参考基準価格(税別)
¥93,200
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です。
ポールはSUS304製です。
トラスコ品番
149-5808
材質
【棚板】ステンレス(SUS430)【ポール】ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
1930
奥行(mm)
460
間口(mm)
602
パイプ径(Φmm)
25
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
200
有効間口(mm)
552
最大積載量(kg/台)
800
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません