使い捨て手袋”PureSofit” 粉付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20箱×100枚) 注文コード34634516 品番NBR-P10BLL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

耐油性・グリップ性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法適合品です。
粉(パウダー)付なので着脱が簡単です。
耐油性、グリップ性、突き刺し強度に優れています。
極薄で手にフィット、柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。
食品衛生規格適合品です。

用途
食品加工に(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。
金属加工仕上げ、機械組立に。
実験、研究などに。
トラスコ品番125-9691 材質ニトリル合成ゴム(NBR) 厚さ(mm)0.18 サイズLL 入数(枚)2000 全長(cm)25 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)23 左右区別左右兼用 粉有無粉あり
注意
※酢酸(食酢)・柑橘類果汁などの弱酸に触れる食品用途には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする