4Kエントリーディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34634681 品番 TH-65CQ1J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

細部まで緻密な4K高画質対応、エントリーモデルディスプレイです。
表示するコンテンツに合わせて選べる映像メニューを搭載しています。
設置環境に合わせて映像設定が可能です。
手軽に運用が可能な使いやすい機能が付いています。

トラスコ品番258-6930 幅(mm)1463 高さ(mm)843 奥行(mm)97 解像度3840×2160 画面サイズ65V型 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)400
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする