GP-88M-CL-M 二眼型セーフティゴーグルGP88+度付きレンズセット(マルチコート) セーフティゴーグル+度付きレンズセット EYE-GLOVE 34634699 GP-88M-CL-M 二眼型セーフティゴーグルGP88+度付きレンズセット(マルチコート) セーフティゴーグル+度付きレンズセット EYE-GLOVE 34634699

二眼型セーフティゴーグルGP88+度付きレンズセット(マルチコート) セーフティゴーグル+度付きレンズセット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番855-7235 注文コード34634699 品番GP-88M-CL-M
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。
マジックテープ式のストラップは伸縮に加え、長さ調節や取り外しが簡単にできます。
ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。
レンズは度付き対応可能です。

用途
激しい動きなどに。
眼への異物侵入防止に。
付属品ファイバーバッグ トラスコ品番855-7235 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック(TR-90) 長さ(mm)約50 幅(mm)約130 高さ(mm)約35 レンズ色クリア フレーム色クリア 対応UVカット:○、レンズ交換:○、防傷加工:○ 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)1.5 UV遮蔽率(%)99
注意
※本商品は度付きレンズをお買い求めのお客様専用商品となります。
※度付きレンズセットは必ず眼科医の発行する「眼鏡処方箋」のご提出が必要になります。
※度数により、お日にちをいただく場合や作成できない場合があります。
※本体は台湾製、レンズ・ストラップは日本製です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする