※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
34634778
品番
M45TYxP4.5-H8
参考基準価格(税別)¥40,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
大型ボルトを「1/100の小さなトルク」で締め付けができるナットです。
動力源は不要です、電気もエアーも使わずトルクレンチだけで締め付けができます。
ボルト径M56の場合、標準締付トルク約8600Nm必要のところテンションナットなら必要トルクがたった80Nmで締め付けが可能です。
特許構造の斜面ディスクによって緩まろうとする逆回転方向へ力が働くほど、より高い軸力で締まる構造の緩まないナットです。
激しい振動のある機械でボルト緩みにお困りの場合にも解決できるナットです。