※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M56TYxP5.5-H8 テンションナット 日本プララド 34634805 M56TYxP5.5-H8 テンションナット 日本プララド 34634805 M56TYxP5.5-H8 テンションナット 日本プララド 34634805 M56TYxP5.5-H8 テンションナット 日本プララド 34634805 M56TYxP5.5-H8 テンションナット 日本プララド 34634805 M56TYxP5.5-H8 テンションナット 日本プララド 34634805

テンションナット

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34634805 品番 M56TYxP5.5-H8
参考基準価格(税別)¥57,700 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

大型ボルトを「1/100の小さなトルク」で締め付けができるナットです。
動力源は不要です、電気もエアーも使わずトルクレンチだけで締め付けができます。
ボルト径M56の場合、標準締付トルク約8600Nm必要のところテンションナットなら必要トルクがたった80Nmで締め付けが可能です。
特許構造の斜面ディスクによって緩まろうとする逆回転方向へ力が働くほど、より高い軸力で締まる構造の緩まないナットです。
激しい振動のある機械でボルト緩みにお困りの場合にも解決できるナットです。

用途
大型ボルトの締め付け、緩め作業用。
激しい振動のあるボルトの緩み防止に。
大型プレス機、押し出し成形機、鍛造プレス機の支柱ナットの大型ボルト締め付けに。
圧延機のスラストカラー、タイロッド、サイドトリマーナット、鋳造機の大型ボルト締め付けに。
ガスタービン、蒸気タービン、発電機のタービンカップリングボルト、ロッドに。
ロール軸受け、スリッターナイフ、クレーンに。
油圧シリンダー、フランジカップリングのボルト締め付けに。
トラスコ品番367-1083 材質クロムモリブデン鋼 高さ(mm)【斜面ディスク】10 呼び径M56 最大入力トルク(N・m)80 最大締付力(kN)600 外径(mm)100 ナット高H(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする