※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本ローラー幅(mm)400注文コード34647028品番MR-E3-48-400-30A6BA
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。
内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。
搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)
電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。
いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)