※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2B40M)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 注文コード34652695 品番CDM2B40M-100Z
参考基準価格(税別)¥11,390 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ロッド先端ねじなど18種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする