※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレン油水分離装置 PSDドレンデストロイヤー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34652978 品番 PSD8T-2
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。
水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。
自然落下法式です。
特殊フィルターを採用しています。
オートドレントラップ搭載です。

トラスコ品番818-2541 材質PVC 幅(mm)376 高さ(mm)537.5 奥行(mm)310 電源(V)単相AC200
注意
※雨と直射日光を避けて設置してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする