フクハラ
フクハラの クーラント用品
フクハラの 油水分離装置・オイルスキマー
ドレン分離槽
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34652987
品番
PSDT-30
参考基準価格(税別)
¥317,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
飛散防止機能付です。
浮上油抜き取りが簡単です。
用途
浮上油の除去。
ドレンの油分濃度低減。
トラスコ品番
818-2542
材質
SS、SGP
幅(mm)
360
高さ(mm)
約1275
奥行(mm)
250
容量(L)
有効:30
注意
※雨と直射日光を避けて設置してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません