※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレン油水分離装置 XSDドレンデストロイヤー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番818-2594 注文コード34653021 品番XSD75
参考基準価格(税別)¥513,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。
水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。
無電源式です。
特殊フィルターを採用しています。

トラスコ品番818-2594 材質塩化ビニール、配管用炭素鋼鋼管(SGP)、鋼(SS400)、快削黄銅(C3604)、プラスチックチューブ 幅(mm)950 高さ(mm)970 奥行(mm)295 処理後油分濃度(ppm)5以下 適合コンプレッサースクリュー:75kW以下、レシプロ:45kW以下
注意
※雨と直射日光を避けて設置してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする