ドレン油水分離装置 SDドレンデストロイヤー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番206-5931 注文コード34653075 品番sd150c
参考基準価格(税別)¥1,040,000 販売価格(税込) ¥1,033,780
販売価格(税別)
939,800
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

給油式エアコンプレッサーから排出されたドレンに含まれる油分を、5ppm以下の清水に処理します。
水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。
電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。
特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
フィルター槽はリユース方式のため、ユーザー様での二次産廃が不要です。

トラスコ品番206-5931 材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブ 幅(mm)825 接続口径Rc1/2 高さ(mm)1361 奥行(mm)581 処理後油分濃度(ppm)5以下 適合コンプレッサースクリュー:150kW以下、レシプロ:75kW以下
注意
※別途スーパートラップが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする