曜日別特売
sd220c ドレン油水分離装置 SDドレンデストロイヤー フクハラ 34653091

ドレン油水分離装置 SDドレンデストロイヤー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番206-5932注文コード34653091品番sd220c
参考基準価格(税別)¥1,520,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

給油式エアコンプレッサーから排出されたドレンに含まれる油分を、5ppm以下の清水に処理します。
水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。
電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。
特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
フィルター槽はリユース方式のため、ユーザー様での二次産廃が不要です。

トラスコ品番206-5932材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブ幅(mm)1411接続口径Rc1/2高さ(mm)1305奥行(mm)581処理後油分濃度(ppm)5以下適合コンプレッサースクリュー:220kW以下、レシプロ:110kW以下
注意
※別途スーパートラップが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする