ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ダイヤフラムポンプ
エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)(ダイヤフラムなど)、本体接液部:アルミ合金(ADC-12/A5056)
注文コード
34653100
品番
G15AS00
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・最大吐出量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
エア駆動のダイアフラムポンプです。
用途
防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。
トラスコ品番
146-8713
材質
ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)(ダイヤフラムなど)、本体接液部:アルミ合金(ADC-12/A5056)
全長(mm)
189
全幅(mm)
194
使用圧力範囲(MPa)
ポンプ単体空気:0.2-0.7
最大流量(L/min)
56
全高(mm)
265
騒音値(dB)
77.5
吐出量(L/min)
3.0〜30
最大吐出圧力(MPa)
1
吐出口径
Rc1/2
ポンプ口径
1/2インチ (15A)
径(mm)
呼び口:1/2(15mm)
注意
※必要とする吐出量や搬送する液剤への耐食性能など仕様に適合する選定が必要です。
※ホースやエアレギュレーターなどの周辺機器は付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません