ダイヤフラム定量ポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34653118 品番 DDE1207ARPVCV
参考基準価格(税別)¥478,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

高粘度、微小量でもスムーズで途切れのない定量注入が可能です。
ストロークのスピードで流量を調整することでガスロックの防止や低脈動を実現します。
フルPTFEのダイヤフラムを使用しており抜群の耐薬品性です。
デジタル定量ポンプの廉価版、対数目盛でダイレクトに流量を設定できます。

用途
薬品定量注入他各種プロセス用途。
地下水、地表水、飲料水他。
トラスコ品番210-5197 材質バルブボール:セラミック 全長(mm)405 全幅(mm)194 全高(mm)276.5 吐出量(L/min)0.15 最大吐出圧力(MPa)0.7 最大圧力(bar)7 ポンプヘッドPVC ガスケットFKM 接続口径(Φmm)19/20x25 最大吐出量(L/h)120

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする