DDA177ARPVCV ダイヤフラム定量ポンプ アドバンスモデル グルンドフォスポンプ 34653188

ダイヤフラム定量ポンプ アドバンスモデル

商品レビューを投稿する
110日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送110日以内出荷とは
内容量1台吐出量(L/min)0.017注文コード34653188品番DDA177ARPVCV
参考基準価格(税別)¥235,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

高粘度、微小量でもスムーズで途切れのない定量注入が可能です。
ストロークのスピードで流量を調整することでガスロックの防止や低脈動を実現します。
フルPTFEのダイヤフラムを使用しており抜群の耐薬品性です。
操作性抜群のグラフィックディスプレイ付き、任意の2点でアナログ制御が可能なアドバンスモデルです。

用途
薬品定量注入他各種プロセス用途。
地下水、地表水、飲料水他。
トラスコ品番210-5198材質バルブボール:セラミック全長(mm)280全幅(mm)120全高(mm)218.5吐出量(L/min)0.017最大吐出圧力(MPa)0.7最大圧力(bar)7ポンプヘッドPVCガスケットFKM接続口径(Φmm)4/6/9x6/9/12最大吐出量(L/h)17

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする