ダイヤフラム定量ポンプ アドバンスモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 吐出量(L/min)0.15 注文コード34653231 品番DDA1207ARPVCV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610,000
この商品は吐出量など11種類から選べます 他の種類を見る

高粘度、微小量でもスムーズで途切れのない定量注入が可能です。
ストロークのスピードで流量を調整することでガスロックの防止や低脈動を実現します。
フルPTFEのダイヤフラムを使用しており抜群の耐薬品性です。
操作性抜群のグラフィックディスプレイ付き、任意の2点でアナログ制御が可能なアドバンスモデルです。

用途
薬品定量注入他各種プロセス用途。
地下水、地表水、飲料水他。
トラスコ品番210-5199 材質バルブボール:セラミック 全長(mm)410 全幅(mm)194 全高(mm)276.5 吐出量(L/min)0.15 最大吐出圧力(MPa)0.7 最大圧力(bar)7 ポンプヘッドPVC ガスケットFKM 接続口径(Φmm)19/20x25 最大吐出量(L/h)120

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする