米澤器械工業
米澤器械工業の ワゴン
米澤器械工業の その他ワゴン
ユニット式ボックス
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等耐荷重(kg/台)
10
注文コード
34653285
品番
UB-OP01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
均等耐荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ユニット式ですので、用途に応じて自由にカスタマイズする事ができます。
ユニット式ワゴンと組み合わせて、デスク下収納として活用できます。
トラスコ品番
351-2063
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
色
ホワイト
耐荷重(kg/段)
10
耐荷重(kg)
10
外寸法・高さ(mm)
265
均等積載量(kg/段)
10
最大積載量(kg/台)
10
外寸法・奥行(mm)
360
均等耐荷重(kg/台)
10
外寸法・間口(mm)
300
有効内寸法・間口(mm)
260
有効内寸法・奥行(mm)
357
有効内寸法・高さ(mm)
225
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません