曜日別特売
UB-AB01 ユニット式ボックス 米澤器械工業 34653328

 

UB-AB01 ユニット式ボックス 米澤器械工業 34653328
UB-AB01 ユニット式ボックス 米澤器械工業 34653328

ユニット式ボックス

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード34653328品番UB-AB01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ユニット式ですので、用途に応じて自由にカスタマイズする事ができます。
ユニット式ワゴンと組み合わせて、デスク下収納として活用できます。

トラスコ品番351-2057材質スチール(メラミン焼付塗装)ホワイト耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)100外寸法・高さ(mm)46~68均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)100外寸法・奥行(mm)358均等耐荷重(kg/台)100外寸法・間口(mm)298

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする