TWM20100KLP251000L 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm 太陽工業 34653398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWM20100KLP251000L 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm 太陽工業 34653398
TWM20100KLP251000L 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm 太陽工業 34653398

小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
機長(mm)1000
ピッチ(mm)25
内容量1本注文コード34653398品番TWM20100KLP251000L
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ホイル巾100mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。
ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。
削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。

用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送トラスコ品番522-9349材質ZAM(KOBEMAG)ピッチ(mm)25機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)100耐荷重(kg/個)【ホイール】50
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする